Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - NK 4-port, modular furniture faceplate - NK4MFBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - connecteur de données encastrable

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983861132

Réf. Sonepar

00156386113

Réf. Fournisseur

NK4MFBL

Réf. Commerciale

Panduit

utilisation:

connecteur de données encastrable

mode de pose:

autre

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

4

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

4

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

73.66 mm

hauteur d'appareil:

43.18 mm

profondeur d'appareil:

23.35 mm

NK 4-port, modular furniture faceplate

Les Atouts de l'article:

La plaque frontale de mobilier modulaire NetKey™ peut accueillir quatre modules keystone. La plaque frontale se monte sur une ouverture du mobilier de bureau standard. La plaque frontale peut être identifiée à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris noir.