Panduit - NK 4-port, screw mount module frame - NK4RMFIW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4
composition - mécanisme seul
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983909223
Réf. Sonepar
00156390922
Réf. Fournisseur
NK4RMFIW
Marque
Panduit
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
4
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
4
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
largeur d'appareil:
36.06 mm
hauteur d'appareil:
103.12 mm
profondeur d'appareil:
11.43 mm
Les Atouts de l'article:
L’adaptateur rectangulaire NetKey se fixe à l’arrière des plaques frontales GFCI standards et peut accueillir quatre modules Keystone, blanc cassé


