Panduit - NK 4-port, screw mount module frame - NK4RMFBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 4-port, screw mount module frame

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - noir

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983909261

Réf. Sonepar

00156390926

Réf. Fournisseur

NK4RMFBL

Marque

Panduit

mode de pose:

autre

couleur:

noir

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

4

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

4

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

36.06 mm

hauteur d'appareil:

103.12 mm

profondeur d'appareil:

11.43 mm

NK 4-port, screw mount module frame

Les Atouts de l'article:

L’adaptateur rectangulaire NetKey se fixe à l’arrière des plaques frontales GFCI standards et peut accueillir quatre modules Keystone, noir.