Panduit - NK 4-Port Surface Mount Box, Arctic Whit - NK4BXAW-AY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4
composition - mécanisme seul
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Zone de montage de surface
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983767625
Réf. Sonepar
00156376762
Réf. Fournisseur
NK4BXAW-AY
Marque
Panduit
mode de pose:
autre
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
4
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
4
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
largeur d'appareil:
82.8 mm
hauteur d'appareil:
31.2 mm
Les Atouts de l'article:
Le boîtier de fixation en saillie NetKey™ peut accueillir quatre modules keystone. Le boîtier offre de nombreuses options de montage utilisant du ruban adhésif, des vis ou un aimant en option. Le boîtier peut être identifié à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris blanc arctique.


