Panduit - NK 4-Port Surface Mount Box, Electric Iv - NK4BXEI-AY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 4-Port Surface Mount Box, Electric Iv

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - beige

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 4

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983176120

Réf. Sonepar

00156317612

Réf. Fournisseur

NK4BXEI-AY

Réf. Commerciale

Panduit

mode de pose:

autre

couleur:

beige

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

4

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

4

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

82.8 mm

hauteur d'appareil:

31.2 mm

NK 4-Port Surface Mount Box, Electric Iv

Les Atouts de l'article:

Le boîtier de fixation en saillie NetKey™ peut accueillir quatre modules keystone. Le boîtier offre de nombreuses options de montage utilisant du ruban adhésif, des vis ou un aimant en option. Le boîtier peut être identifié à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris ivoire électrique.