Panduit - NK 48 Port High Density Patch Panel - NKPP48HDY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneau de brassage modulaire sans blindage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983056033
Réf. Sonepar
00156305603
Réf. Fournisseur
NKPP48HDY
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.8 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
23.4 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire haute densité NetKey peut accueillir jusqu'à 48 modules keystone pour des applications non blindées dans 1 U et se monte sur des racks et armoires de 48 et 58 cm. Le panneau est noir.





