Panduit - NK 6-port, single gang, flush mount vert - NK6FEIY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - beige
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 6
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Plaque frontale
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983055401
Réf. Sonepar
00156305540
Réf. Fournisseur
NK6FEIY
Réf. Commerciale
Panduit
mode de pose:
autre
couleur:
beige
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
6
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
6
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
largeur d'appareil:
69.85 mm
hauteur d'appareil:
114.3 mm
profondeur d'appareil:
11.43 mm
Les Atouts de l'article:
La plaque frontale verticale NetKey à branchement unique pour montage affleurant peut accueillir six modules keystone et est fournie avec une étiquette ainsi qu’un porte-étiquette. Ivoire électrique.