Panduit - NK 6-Port Surface Mount Box, Off White - NK6BXIW-AY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 6-Port Surface Mount Box, Off White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983176243

Réf. Sonepar

00156317624

Réf. Fournisseur

NK6BXIW-AY

Réf. Commerciale

Panduit

composition:

boîtier apparent

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

6

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

avec entrée de câble:

Non

avec entrée de câble:

Non

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP00

largeur d'appareil:

119.4 mm

hauteur d'appareil:

32 mm

profondeur d'appareil:

169.2 mm

NK 6-Port Surface Mount Box, Off White

Les Atouts de l'article:

Le boîtier de fixation en saillie multimédia NetKey™ peut accueillir six modules keystone. Une bobine de fibre intégrée à la base protège et maintient en place le mou de câble. Il offre de nombreuses options de montage à l'aide de ruban adhésif ou de vis. Le boîtier inclut une poche à étiquettes pour une identification facile et est de coloris blanc cassé.