Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - NK 6-Port Surface Mount Box, White - NK6BXWH-AY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 6-Port Surface Mount Box, White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 6

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983176250

Réf. Sonepar

00156317625

Réf. Fournisseur

NK6BXWH-AY

Réf. Commerciale

Panduit

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

6

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

6

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

119.4 mm

hauteur d'appareil:

32 mm

profondeur d'appareil:

169.2 mm

NK 6-Port Surface Mount Box, White

Les Atouts de l'article:

Le boîtier de fixation en saillie NetKey™ peut accueillir six modules keystone. Le boîtier offre de nombreuses options de montage utilisant du ruban adhésif, des vis ou un aimant en option. Le boîtier peut être identifié à l'aide d'une étiquette adhésive et est de coloris blanc.