Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - NK 80mmx80mm, faceplate frame - FCFPAW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK 80mmx80mm, faceplate frame

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983735181

Réf. Sonepar

00156373518

Réf. Fournisseur

FCFPAW

Marque

Panduit

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9010

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP00

largeur:

80 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

8.8 mm

NK 80mmx80mm, faceplate frame

Les Atouts de l'article:

Cadre de plaque frontale de 80 x 80 mm compatible avec les adaptateurs Mini COM de 50 x 50 mm et de 55 x 55 mm, coloris blanc arctique