Panduit - NK Blank Module, International Gray - NKBMIG-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK Blank Module, International Gray

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - gris

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • composition - mécanisme seul

  • bague de support - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983860364

Réf. Sonepar

00156386036

Réf. Fournisseur

NKBMIG-X

Marque

Panduit

mode de pose:

autre

couleur:

gris

avec jacks/coupleurs:

Non

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

0

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

16.3 mm

hauteur d'appareil:

22.2 mm

profondeur d'appareil:

20 mm

NK Blank Module, International Gray

Les Atouts de l'article:

Le module keystone vide réserve un espace pour une utilisation future. Gris international.