Panduit - NK Cat 5e leadframe jack module - Blue - NK5E88MBUY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
blindé - Non
type de connexion - contact pour connexion autodénudante
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Module Jack NetKey UTP Catégorie 5e
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983054985
Réf. Sonepar
00156305498
Réf. Fournisseur
NK5E88MBUY
Réf. Commerciale
Panduit
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5E
blindé:
Non
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
modèle:
jack
outil spécial requis:
Oui
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
bleu
plage AWG:
22...24
Les Atouts de l'article:
Le module jack keystone à cadre de montage UTP RJ45 catégorie 5e NetKey™ est conçu pour raccorder les câbles à paires torsadées 22-24 AWG 4 paires. Chaque module est testé à 100 % en usine pour en assurer la continuité. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Les modules jacks sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plaques frontales NetKey™, les panneaux de brassage modulaires et les boîtes pour embase en surface. Coloris du module jack : bleu.