Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - NK Cat 5e leadframe jack module - Electr - NK5E88MEIY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK Cat 5e leadframe jack module - Electr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Module Jack NetKey UTP Catégorie 5e

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983054992

Réf. Sonepar

00156305499

Réf. Fournisseur

NK5E88MEIY

Réf. Commerciale

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

autre

plage AWG:

22...24

NK Cat 5e leadframe jack module - Electr

Les Atouts de l'article:

Le module jack keystone à cadre de montage UTP RJ45 catégorie 5e NetKey™ est conçu pour raccorder les câbles à paires torsadées 22-24 AWG 4 paires. Chaque module est testé à 100 % en usine pour en assurer la continuité. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Les modules jacks sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plaques frontales NetKey™, les panneaux de brassage modulaires et les boîtes pour embase en surface. Ce module jack est ivoire électrique.