Panduit - NK Cat 5e punchdown jack module, 25 pack - NKP5E88MIG-Q

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK Cat 5e punchdown jack module, 25 pack

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Module Jack NetKey UTP Catégorie 5e

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983125166

Réf. Sonepar

00156312516

Réf. Fournisseur

NKP5E88MIG-Q

Réf. Commerciale

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

gris

plage AWG:

22...26

NK Cat 5e punchdown jack module, 25 pack

Les Atouts de l'article:

Modules jack keystone à enfichage, conditionnement pratique de 25/package, catégorie 5e, 8 positions, 8 fils, gris international.