Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - NK Cat 5e punchdown jack module - Arctic - NKP5E88MAW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK Cat 5e punchdown jack module - Arctic

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

0074983106967

Réf. Sonepar

00156310696

Réf. Fournisseur

NKP5E88MAW

Marque

Panduit

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

largeur d'appareil:

16.5 mm

hauteur d'appareil:

22.9 mm

profondeur d'appareil:

29.5 mm

NK Cat 5e punchdown jack module - Arctic

Les Atouts de l'article:

Le module jack keystone à enfichage UTP RJ45 Cat 5e NetKey™ permet de raccorder les câbles à paires torsadées 22-26 AWG 4 paires. Chaque module est testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Les jacks disposent d'un numéro de série individuel et sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plaques frontales NetKey™, les panneaux de brassage modulaires et les boîtes pour embase en surface. Coloris du module : blanc arctique.