Panduit - NK Cat 5e punchdown jack module - Blue - NKP5E88MBU

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK Cat 5e punchdown jack module - Blue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Module Jack NetKey UTP Catégorie 5e

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983097128

Réf. Sonepar

00156309712

Réf. Fournisseur

NKP5E88MBU

Marque

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

bleu

plage AWG:

22...26

NK Cat 5e punchdown jack module - Blue

Les Atouts de l'article:

Le module jack keystone à enfichage UTP RJ45 Cat 5e NetKey™ permet de raccorder les câbles à paires torsadées 22-26 AWG 4 paires. Chaque module est testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Les jacks disposent d'un numéro de série individuel et sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plaques frontales NetKey™, les panneaux de brassage modulaires et les boîtes pour embase en surface. Coloris du module : bleu.