Panduit - NK Cat 6 UTP Jack Module, TP Style, Inte - NK6TMIG

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK Cat 6 UTP Jack Module, TP Style, Inte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Module Jack NetKey UTP Catégorie 6

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983438143

Réf. Sonepar

00156343814

Réf. Fournisseur

NK6TMIG

Réf. Commerciale

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

autre

plage AWG:

22...26

NK Cat 6 UTP Jack Module, TP Style, Inte

Les Atouts de l'article:

Le module jack keystone UTP TP Cat 6 NetKey™ est conçu pour raccorder les câbles à paires torsadées 22-26 AWG 4 paires. Chaque module est testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Les jacks disposent d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité et sont compatibles avec les interfaces keystone telles que les plaques frontales NetKey™, les panneaux de brassage modulaires et les boîtes pour embase en surface. Coloris du module jack : gris international.