Panduit - NK Cat 6 UTP Jack Module, TP Style, Off - NK6TMIW

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Module Jack NetKey UTP Catégorie 6

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983438051

Réf. Sonepar

00156343805

Réf. Fournisseur

NK6TMIW

Réf. Commerciale

Panduit

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6

blindé:

Non

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Non

couleur:

blanc

plage AWG:

22...26

NK Cat 6 UTP Jack Module, TP Style, Off

Les Atouts de l'article:

Le module jack keystone UTP TP Cat 6 NetKey™ est conçu pour raccorder les câbles à paires torsadées 22-26 AWG 4 paires. Chaque module testé à 100 % en usine pour dépasser les exigences standard du secteur. Les contacts sont plaqués avec 1,3 µm d'or pour une performance supérieure. Jacks avec numéro de série (traçabilité) et compatibles avec les interfaces keystone (plaques frontales NetKey™, panneaux modulaires et boîtes pour embase en surface). Coloris du module jack : blanc cassé.