Panduit - NK eDrawer with 12 Duplex LC Adapters , - NKFD1W12AQDLCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de fibres - 24

  • type de coupleur - jonction de connecteur

  • matériau - métal

  • verrouillable - Non

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056776326

Réf. Sonepar

00156677632

Réf. Fournisseur

NKFD1W12AQDLCZ

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de fibres:

24

type de coupleur:

jonction de connecteur

matériau:

métal

verrouillable:

Non

indice de protection (IP):

autre

chambres séparées:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

NK eDrawer with 12 Duplex LC Adapters ,