Panduit - NK LC Duplex Adapter Module, BL, Ceramic - NKDLCMZBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - multimode

  • type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - bleu

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Composants de réseau NetKey

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983657216

Réf. Sonepar

00156365721

Réf. Fournisseur

NKDLCMZBL

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au type de fibre:

multimode

type de connecteur raccordement 1:

LC-Duplex

type de fixation:

à clipser

couleur:

bleu

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Non

version UPC:

Oui

NK LC Duplex Adapter Module, BL, Ceramic

Les Atouts de l'article:

Le module NetKey™ est fourni avec un adaptateur duplex SFF LC Sr./Jr. Il est doté de manchons fendus en céramique de zircone et est de coloris noir.