Panduit - NK LC Duplex Adapter Module, EI, Ceramic - NKDLCMZEI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
matériau du manchon - céramique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983656981
Réf. Sonepar
00156365698
Réf. Fournisseur
NKDLCMZEI
Marque
Panduit
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
Les Atouts de l'article:
Module trapèze fournie avec un lc sr/jr. Adaptateur duplex Monomode SFF Céramique zirconium avec manches Split Mirror.






