Panduit - NK LC Duplex Adapter Module, IW, Ceramic - NKDLCMZIW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur raccordement 1 - LC-Duplex
type de fixation - à clipser
couleur - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
matériau du manchon - céramique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Composants de réseau NetKey
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983656967
Réf. Sonepar
00156365696
Réf. Fournisseur
NKDLCMZIW
Réf. Commerciale
Panduit
type de connecteur raccordement 1:
LC-Duplex
type de fixation:
à clipser
couleur:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
céramique
finition APC:
Non
Les Atouts de l'article:
Le module NetKey™ est fourni avec un adaptateur duplex SFF LC Sr./Jr. Il est doté de manchons fendus en céramique de zircone et est de coloris blanc cassé.