Panduit - NK modular faceplate patch panel, Angled - NKFPA24

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 48

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - autre

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983728510

Réf. Sonepar

00156372851

Réf. Fournisseur

NKFPA24

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

24

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

autre

type de connexion:

autre

couleur:

noir

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.7 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

112.3 mm

NK modular faceplate patch panel, Angled

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage modulaire coudé à plaque frontale NetKey® peut recevoir jusqu'à 24 modules keystone pour applications non blindées en 1 U et des embases pour racks et armoires de 48 et 58 cm. Le panneau offre un accès par l'avant, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.