Panduit - NK Modular Patch Panel, Angled, 48 Port, - NKPPA48FMY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 48
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - autre
type de connexion - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Panneau de brassage modulaire sans blindage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983056057
Réf. Sonepar
00156305605
Réf. Fournisseur
NKPPA48FMY
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
autre
type de connexion:
autre
couleur:
noir
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
88.1 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
118.7 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire coudé pour montage affleurant NetKey™ peut accueillir jusqu'à 48 modules keystone pour des applications non blindées dans 2 U et se monte sur des racks et armoires de 482,6 mm et 584,2 mm. Le panneau se monte de manière affleurante avec le rack, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.