Panduit - NK Modular Patch Panel, faceplate with l - NKFPL24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056786523
Réf. Sonepar
00156678652
Réf. Fournisseur
NKFPL24
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.7 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
21.04 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire à plaque frontale peut recevoir jusqu'à 24 modules keystone pour applications non blindées en 1 U et des embases pour racks et armoires de 48 et 58 cm. Le panneau offre un accès par l'avant, inclut des étiquettes et protections et est de coloris noir.




