Panduit - NK Modular Patch Panel, faceplate with l - NKFPL48

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056786530

Réf. Sonepar

00156678653

Réf. Fournisseur

NKFPL48

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

48

catégorie:

autre

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

88.1 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

21.04 mm

NK Modular Patch Panel, faceplate with l

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage modulaire à plaque frontale peut recevoir jusqu'à 48 modules keystone pour applications non blindées en 2 U et des embases pour racks et armoires de 48 et 58 cm. Le panneau offre un accès par l'avant, inclut des étiquettes et protections et est de coloris noir.