Panduit - NK Modular Patch Panel, Flat, 48 Port, 2 - NKFP48Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Panneau de brassage modulaire sans blindage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983055951
Réf. Sonepar
00156305595
Réf. Fournisseur
NKFP48Y
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
88.1 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
26.5 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire à plaque frontale peut recevoir jusqu'à 48 modules keystone pour applications non blindées en 2 U et des embases pour racks et armoires de 48 et 58 cm. Le panneau offre un accès par l'avant, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.