Panduit - NK Modular Patch Panel, Flat, Flush Moun - NKPP24FMY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneau de brassage modulaire sans blindage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983056019
Réf. Sonepar
00156305601
Réf. Fournisseur
NKPP24FMY
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.7 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
26.4 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire à plaque frontale peut recevoir jusqu'à 24 modules keystone pour applications non blindées en 1 U et des embases pour racks et armoires de 48 et 58 cm. Le panneau se monte de manière affleurante avec le rack, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.





