Panduit - NK Modular Patch Panel, Flat, Flush Moun - NKPP48FMY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Panneau de brassage modulaire sans blindage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983056026
Réf. Sonepar
00156305602
Réf. Fournisseur
NKPP48FMY
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
88.1 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
26.4 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire pour montage affleurant NetKey™ peut accueillir jusqu'à 48 modules keystone pour des applications non blindées dans 2 U et se monte sur des racks et armoires de 482,6 mm et 584,2 mm. Le panneau se monte de manière affleurante avec le rack, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.