Panduit - NK Modular Patch Panel w/SRB, Flat, 24 P - NKFP24KSRBSY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK Modular Patch Panel w/SRB, Flat, 24 P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Panneau de câblage modulaire

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983055944

Réf. Sonepar

00156305594

Réf. Fournisseur

NKFP24KSRBSY

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

24

catégorie:

autre

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.7 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

22.35 mm

NK Modular Patch Panel w/SRB, Flat, 24 P

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage modulaire à plaque frontale peut recevoir jusqu'à 24 modules keystone pour applications non blindées en 1 U et des embases pour racks et armoires de 48 et 58 cm. Le panneau offre un accès par l'avant, peut être identifié avec des étiquettes adhésives, inclut un rail de décharge de traction et est noir.