Panduit - NK OS2 2 Fiber 1.6mm Riser Jacket Patch - NKFP92ERLSSM013

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK OS2 2 Fiber 1.6mm Riser Jacket Patch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • type de câble - duplex

  • type de fibre - monomode

  • couleur de gaine - jaune

  • douille de protection contre le ployage - injecté

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056025219

Réf. Sonepar

00156602521

Réf. Fournisseur

NKFP92ERLSSM013

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OS2

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

couleur de gaine:

jaune

douille de protection contre le ployage:

injecté

NK OS2 2 Fiber 1.6mm Riser Jacket Patch