Panduit - NK OS2 2 Fiber 1.6mm Riser Jacket Patch - NKFP92ERLSSM014

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK OS2 2 Fiber 1.6mm Riser Jacket Patch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - OS2

  • longueur - 14 m

  • type de câble - duplex

  • type de fibre - monomode

  • nombre de fibres - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056025226

Réf. Sonepar

00156602522

Réf. Fournisseur

NKFP92ERLSSM014

Réf. Commerciale

Panduit

catégorie:

OS2

longueur:

14 m

type de câble:

duplex

type de fibre:

monomode

nombre de fibres:

2

couleur de gaine:

jaune

connexion version APC 1:

Non

diamètre extérieur gaine fibre simple:

1.6 mm

connexion version APC 2:

Non

douille de protection contre le ployage:

injecté

NK OS2 2 Fiber 1.6mm Riser Jacket Patch