Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - NK Pre-Loaded Fiber Drawer 12 Duplex LC - NKFD1W12EIDLCZ

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de fibres - 24

  • type de coupleur - jonction de connecteur

  • matériau - métal

  • verrouillable - Non

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056776364

Réf. Sonepar

00156677636

Réf. Fournisseur

NKFD1W12EIDLCZ

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au nombre de fibres:

24

type de coupleur:

jonction de connecteur

matériau:

métal

verrouillable:

Non

indice de protection (IP):

autre

chambres séparées:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

NK Pre-Loaded Fiber Drawer 12 Duplex LC