Panduit - NK Punchdown Patch Panel, Cat 5e, Flat, - NK5EPPG12WY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK Punchdown Patch Panel, Cat 5e, Flat,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 12

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • couleur - noir

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Panneau de brassage à enfichage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983055371

Réf. Sonepar

00156305537

Réf. Fournisseur

NK5EPPG12WY

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

12

catégorie:

5E

blindé:

Non

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

12

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

mode de pose:

encastrement 254 mm (10 pouces)

hauteur:

254 mm

largeur:

53.1 mm

profondeur:

29.7 mm

NK Punchdown Patch Panel, Cat 5e, Flat,

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage keystone à enfichage plat NetKey™ est conçu pour raccorder les câbles à paires torsadées 100 ohms, 22-26 AWG et 4 paires. Ces panneaux de brassage Cat 5e se montent sur un support 89D et incluent 12 ports. L'interface RJ45 permet une connexion plug and play rapide aux cordons de raccordement RJ45. Ce panneau de brassage à enfichage est composé d'acier et disponible en noir.