Panduit - NK Punchdown Patch Panel, Cat 5e, Flat, - NK5EPPG24Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
type de connexion - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Panneau de brassage à enfichage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983055388
Réf. Sonepar
00156305538
Réf. Fournisseur
NK5EPPG24Y
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
5E
type de connexion:
autre
couleur:
noir
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.7 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
29.7 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage keystone à enfichage plat NetKey™ est conçu pour raccorder les câbles à paires torsadées 100 ohms, 22-26 AWG et 4 paires. Ces panneaux de brassage catégorie 5e se montent sur des racks de 48 cm et 58 cm, et incluent 24 ports. L'interface RJ45 permet une connexion plug and play rapide aux cordons de raccordement RJ45. Ce panneau de brassage à enfichage comporte 1 U, est composé d'acier et disponible en noir.