Panduit - NK Punchdown Patch Panel, Cat 5e, Flat, - NK5EPPG48Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983055395

Réf. Sonepar

00156305539

Réf. Fournisseur

NK5EPPG48Y

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

48

catégorie:

5E

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

88.1 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

29.7 mm

NK Punchdown Patch Panel, Cat 5e, Flat,

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage keystone à enfichage plat NetKey™ est conçu pour raccorder les câbles à paires torsadées 100 ohms, 22-26 AWG et 4 paires. Ces panneaux de brassage catégorie 5e se montent sur des racks de 48 cm et 58 cm, et incluent 48 ports. L'interface RJ45 permet une connexion plug and play rapide aux cordons de raccordement RJ45. Ce panneau de brassage à enfichage comporte 2 U, est composé d'acier et disponible en noir.