Panduit - NK Punchdown Patch Panel, Cat 6, Flat, 2 - NK6PPG24Y

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Panneau de brassage à enfichage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983055807

Réf. Sonepar

00156305580

Réf. Fournisseur

NK6PPG24Y

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

24

catégorie:

6

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

110

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.7 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

29.6 mm

NK Punchdown Patch Panel, Cat 6, Flat, 2

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage keystone à enfichage plat NetKey™ est conçu pour raccorder les câbles à paires torsadées 100 ohms, 22-26 AWG et 4 paires. Ces panneaux de brassage catégorie 6 se montent sur des racks de 48 cm et 58 cm, et incluent 24 ports. L'interface RJ45 permet une connexion plug and play rapide aux cordons de raccordement RJ45. Ce panneau de brassage à enfichage comporte 1 U, est composé d'acier et disponible en noir.