Panduit - NK Punchdown Patch Panel, Cat 6A, Angled - NKA6XPPG24Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - 6A (TIA)
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0074983068111
Réf. Sonepar
00156306811
Réf. Fournisseur
NKA6XPPG24Y
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
6A (TIA)
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
autre
type de connexion:
110
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.7 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
120.6 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage à enfichage coudé UTP catégorie 6A NetKey™ est conçu pour raccorder les câbles à paires torsadées 22-26 AWG 4 paires. Ces panneaux Cat 6A se montent sur des racks de 48 cm et 58 cm, et incluent 24 ports. Chaque module est intégralement testé en usine afin de surpasser les exigences de performances standard du secteur, et dispose d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité. La conception coudée facilite l'obtention d'un bon rayon de courbure et réduit au minimum le besoin d'un guide-câble horizontal. Le panneau de brassage à enfichage est plat, mesure 1 U, est en acier et est noir.