Panduit - NK Punchdown Patch Panel, Cat 6A, Flat, - NK6XPPG24Y


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - 6A (TIA)
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Panneau de brassage à enfichage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983068104
Réf. Sonepar
00156306810
Réf. Fournisseur
NK6XPPG24Y
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
6A (TIA)
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
autre
type de connexion:
110
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.7 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
29.6 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage à enfichage plat UTP Cat 6A NetKey™ est conçu pour raccorder les câbles à paires torsadées 22-26 AWG 4 paires. Ces panneaux Cat 6A se montent sur des racks de 48 cm et 58 cm, et incluent 24 ports. Chaque module est intégralement testé en usine afin de surpasser les exigences de performances standard du secteur, et dispose d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité. Le panneau de brassage à enfichage comporte 1 U, est composé d'acier et disponible en noir.