Panduit - NK Punchdown Patch Panel, Cat 6A, Flat, - NK6XPPG48Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - 6A (TIA)
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneau de brassage à enfichage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983068128
Réf. Sonepar
00156306812
Réf. Fournisseur
NK6XPPG48Y
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
6A (TIA)
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
autre
type de connexion:
110
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
88.1 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
29.6 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage à enfichage plat UTP Cat 6A NetKey™ est conçu pour raccorder les câbles à paires torsadées 22-26 AWG 4 paires. Ces panneaux Cat 6A se montent sur des racks de 48 cm et 58 cm, et incluent 48 ports. Chaque module est intégralement testé en usine afin de surpasser les exigences de performances standard du secteur, et dispose d'un numéro de série individuel à des fins de traçabilité. Le panneau de brassage à enfichage comporte 2 U, est composé d'acier et disponible en noir.





