Panduit - NK SC Simplex Adapter Module, IW, Cerami - NKSCMZIW

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - NK SC Simplex Adapter Module, IW, Cerami

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au type de fibre - monomode

  • type de connecteur raccordement 1 - SC duplex

  • type de connecteur raccordement 2 - SC

  • type de fixation - à clipser

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Composants de réseau NetKey

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983657223

Réf. Sonepar

00156365722

Réf. Fournisseur

NKSCMZIW

Réf. Commerciale

Panduit

adapté au type de fibre:

monomode

type de connecteur raccordement 1:

SC duplex

type de connecteur raccordement 2:

SC

type de fixation:

à clipser

couleur:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau du manchon:

céramique

finition APC:

Non

NK SC Simplex Adapter Module, IW, Cerami

Les Atouts de l'article:

Le module NetKey™ est fourni avec un adaptateur simplex monomode SC. Il est doté de manchons fendus en céramique de zircone et est de coloris blanc cassé.