Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Non-Adh Rigid Sign,Polyethylene,'Danger - PRS1014D73

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Non-Adh Rigid Sign,Polyethylene,'Danger

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - multicolore

  • mode de pose - suspendu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

0074983232857

Réf. Sonepar

00156323285

Réf. Fournisseur

PRS1014D73

Réf. Commerciale

Panduit

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

multicolore

mode de pose:

suspendu

forme:

rectangulaire

modèle:

autre

qualité du matériau:

autre

résistant aux UV:

Oui

sans halogène:

Non

imperméable:

Oui

symbole:

autre

signification de l'impression:

autre

largeur:

355.6 mm

hauteur:

254 mm

épaisseur:

1.4 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Non-Adh Rigid Sign,Polyethylene,'Danger

Les Atouts de l'article:

Signe non-adhésif, 10 "h x 14" W, 'haute tension' tenir hors