Panduit - NON LOCKING POWER CORD, IEC C14 TO IEC C - NPCA02-X


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - rouge
indice de protection (IP) - IP20
type raccordement 1 - fiche d'appareil (IEC 60320)
type raccordement 2 - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056832237
Réf. Sonepar
00156683223
Réf. Fournisseur
NPCA02-X
Réf. Commerciale
Panduit
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
rouge
indice de protection (IP):
IP20
type raccordement 1:
fiche d'appareil (IEC 60320)
type raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
conduit spiralé:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans