Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - ODF Front Access End Panel, 45RU tall, B - FDFEP45BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - ODF Front Access End Panel, 45RU tall, B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - acier

  • indice de protection (IP) - IP10

  • finition de la barre profilée - sans

  • type d'aération - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056831582

Réf. Sonepar

00156683158

Réf. Fournisseur

FDFEP45BL

Marque

Panduit

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP10

finition de la barre profilée:

sans

type d'aération:

sans

niveau de montage:

frontal

verrouillage de la porte avant:

à un point

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

sans

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

Degré de protection (NEMA):

1

ODF Front Access End Panel, 45RU tall, B