Panduit - ODF Front-Access Frame 45RU - GY - FDFF45GY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 0

  • finition APC - Non

  • couleur - gris

  • avec plaque frontale - Non

  • avec boîtier - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056836334

Réf. Sonepar

00156683633

Réf. Fournisseur

FDFF45GY

Marque

Panduit

adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:

0

finition APC:

Non

couleur:

gris

avec plaque frontale:

Non

avec boîtier:

Non

avec pigtails:

Non

numéro RAL:

7035

mode de pose:

autre

hauteur:

2133 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

300 mm

ODF Front-Access Frame 45RU - GY

Les Atouts de l'article:

Cadre de distribution optique FlexCore, accès frontal, gris