Panduit - ODF Front-Access Rear Frame Cover, 45RU - FDFRC45GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 578.6 mm
profondeur - 2 mm
couleur - gris
matériau de la porte avant - acier
indice de protection (IP) - IP10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056857636
Réf. Sonepar
00156685763
Réf. Fournisseur
FDFRC45GY
Marque
Panduit
largeur:
578.6 mm
profondeur:
2 mm
couleur:
gris
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP10
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
1
type d'aération:
sans
niveau de montage:
frontal
avec tôle de toit:
Non
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
à un point
avec porte arrière:
Non
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
sans
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Non
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre pivotant
démontable:
Oui
avec mise à la terre:
Non
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Le capot arrière du cadre de distribution optique Panduit FlexCore™ contient un kit comprenant un panneau de fermeture supérieur et trois panneaux de fermeture inférieurs qui s'adaptent à tout cadre Panduit FDFF45** de 600 mm (cadre non inclus). Ces panneaux s'installent à l'arrière du cadre pour enfermer complètement et solidement le cadre. Tout le matériel d'installation nécessaire est inclus. De coloris gris.




