Panduit - ODF Front Access Universal Enclosure, 4R - FDFUE4GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 288
type de fibre - multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056839359
Réf. Sonepar
00156683935
Réf. Fournisseur
FDFUE4GY
Marque
Panduit
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs:
288
type de fibre:
multimode 50/125
classe de fibre:
OM4
finition APC:
Non
couleur:
gris
avec nombre de coupleurs/adaptateurs:
288
avec plaque frontale:
Non
avec boîtier:
Oui
avec pigtails:
Non
type de connecteur externe:
LC-Duplex
numéro RAL:
7035
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
172.5 mm
largeur:
441 mm
profondeur:
289 mm
Les Atouts de l'article:
Cadre de distribution optique FlexCore, boîtier universel, 4 U, gris, 12 tiroirs, 288 fibres




