Panduit - ODF Front Access Vertical Cable Manager, - FDFVCM1545GY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - à bride

  • matériau - métal

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 2133 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056833630

Réf. Sonepar

00156683363

Réf. Fournisseur

FDFVCM1545GY

Marque

Panduit

modèle:

à bride

matériau:

métal

largeur:

150 mm

hauteur:

2133 mm

profondeur:

300 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

ODF Front Access Vertical Cable Manager,

Les Atouts de l'article:

Cadre de distribution optique FlexCore, guide-câble vertical 150 mm, gris