Panduit - ODF Front Access Vertical Cable Manager, - FDFVCM3045GY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - à bride
matériau - métal
largeur - 300 mm
hauteur - 2133 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056833678
Réf. Sonepar
00156683367
Réf. Fournisseur
FDFVCM3045GY
Marque
Panduit
modèle:
à bride
matériau:
métal
largeur:
300 mm
hauteur:
2133 mm
profondeur:
300 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
ODF Front Access Vertical Cable Manager,
Les Atouts de l'article:
Cadre de distribution optique FlexCore, guide-câble vertical 300mm, gris
Les Atouts de l'article:
Cadre de distribution optique FlexCore, guide-câble vertical 300mm, gris




