Panduit - ODF Front Door, 150mm wide, 45RU tall, S - FDUFD1545SRGY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 7035

  • largeur - 144.6 mm

  • profondeur - 49.8 mm

  • couleur - gris

  • matériau de la porte avant - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056831636

Réf. Sonepar

00156683163

Réf. Fournisseur

FDUFD1545SRGY

Marque

Panduit

nombre d'unités en hauteur (HE):

7035

largeur:

144.6 mm

profondeur:

49.8 mm

couleur:

gris

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP10

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

1

type d'aération:

sans

niveau de montage:

frontal

avec tôle de toit:

Non

hauteur:

2113.5 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

à un point

avec porte arrière:

Non

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

sans

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Non

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre pivotant

démontable:

Oui

avec mise à la terre:

Non

Degré de protection (NEMA):

1

ODF Front Door, 150mm wide, 45RU tall, S

Les Atouts de l'article:

Cadre de distribution optique FlexCore, porte de 150 mm, charnière à droite, coloris gris, poignée de porte verrouillable